曜日別特売
Y-2707 両立スタンド CAPTAIN STAG 05703617

両立スタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本適合26インチ注文コード05703617品番Y-2707
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

正爪用両立スタンド

適合26インチ材質鉄(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)255×420質量(g)930フレームエンド形状正爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703565
2021-11-08
用途: 子供自転車の修理
その他業種

子供自転車20インチの修理に使用した。片スタンドより安定感があり満足している。スタンドの動きもよく、しっかりした商品である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする