曜日別特売
A-7 耐久防水ワックス リンレイ 05703766

耐久防水ワックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
対応ボディー色ホワイト、イエロー、ベージュ
内容量1個(230g)注文コード05703766品番A-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久ケイ素ポリマーがボディに強力密着
雨をはじき、水アカ・汚れをよせつけない
防水効果3ヶ月持続
半ネリWAXでスピード仕上げ
硬化樹脂Si配合。
硬いワックス膜が、クリーンな「白さ」を際立たせ、汚れもスカッと落とします。

用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色ホワイト、イエロー、ベージュ付属品スポンジ形状半ねり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量230mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703775
2022-06-26
用途: トラックのワックスがけ
有限会社サンシード

今まで使用していたワックスより伸びない感じがする。

2015-11-06
用途: 仕事で使っている車に使用。
運輸・通信業

塗り易さ拭き取り易さ共に楽です、光沢もあり水はじきも満足レベルです、耐久性については、使用後一度しか洗車してないので分からないが、光沢、水はじきともOK 。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする