リンレイ
銀艶制覇
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個(200mL)
注文コード
05703827
品番
W-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ふき取り不要のキズ消しコート。
キズを消して圧倒的な艶を実現。
塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途
塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色
ライトシルバー、シルバー、グレーシルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー
特性
傷消し
付属品
クロス
成分
合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤
形式
液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×65
危険物の類別
非危険物