吉年
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
40×25×25×20
25×25×20×20
32×25×20×20
32×25×25×25
32×32×20×20
40×25×25×20
40×25×25×25
40×32×20×20
40×32×25×25
40×40×25×25
50×40×20×20
50×40×25×25
50×40×32×25
50×50×25×25
50×50×32×25
50×50×40×40
65×65×25×25
65×65×50×50
呼び径B1(inch)
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
呼び径B2(inch)
1
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
呼び径B3(inch)
1
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05705637
品番
BRCR
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×25×25×20
呼び径B1(inch)
1 1/2
呼び径B2(inch)
1
呼び径B3(inch)
1
呼び径B4(inch)
3/4
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いクロス
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材