4KA220-06-AC100V セレックスバルブ4KA・B2 CKD 05709347

セレックスバルブ4KA・B2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切替方式2位置ダブル
内容量1個注文コード05709347品番4KA220-06-AC100V
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥12,885
販売価格(税別)
11,714
消費電力(W)
50Hz:1.8
60Hz:1.4
ポート数5有効断面積(mm2)12.5使用圧力(MPa)0.1~0.7切替方式2位置ダブル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする