曜日別特売
SCA2-00-63B-200 セレックスシリンダ CKD 05711133

セレックスシリンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)200
シリンダ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード05711133品番SCA2-00-63B-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,900

無給油で高信頼、機種も充実。
各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。
軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。

シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200取付支持方式基本形仕様複動・片ロッド形クッション両側クッション付作動方式複動・片ロッド形ねじの種類Rcねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05711133SCA2-00-63B-20075218125SCA2-00-63B-200SCA2-00-63B-200 セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKD 75218125セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)CKD1個
19,589
税込21,548
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする