CKD
セレックスシリンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
75
350
75
600
シリンダ内径(Φmm)
63
40
80
100
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05711316
品番
SCA2-00-63B-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,200
無給油で高信頼、機種も充実。
各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。
軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
取付支持方式
基本形
仕様
複動・片ロッド形
クッション
両側クッション付
作動方式
複動・片ロッド形
ねじの種類
Rcねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05711316
SCA2-00-63B-75
75217976
SCA2-00-63B-75
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD
1個
¥
16,533
税込
¥
18,186
注文コードが変更になりました