U7742-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
ウエスト(cm)
95-105
サイズ
4L
注文コード
05714200
品番
U7742-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

シンプルでオシャレなBEAMS作業服

色
ブラック
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
95-105
渡幅(cm)
40
サイズ
4L
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする