I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 02
型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
色
ネイビー
内容量
1着
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
72
76
80
84
88
92
96
101
111
121
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82495808
3162
5L
101
30.5
18.75
36.5
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82496061
3162
S
76
24.5
15.25
31
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82496587
3162
6L
111
32.5
19
37
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82496971
3162
L
84
26.5
16.45
33
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82497217
3162
3L
92
28.5
17.75
35
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82497750
3162
LL
88
27.5
17.1
34
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82498931
3162
4L
96
29.5
18.4
35.75
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月30日
82500096
3162
M
80
25.5
15.75
32
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82500367
3162
7L
121
34.5
19.5
37.5
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82500471
3162
SS
72
24
14.75
30
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月30日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください