Uniform Circus BEAMS
U7742-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
90-95
サイズ
3L
注文コード
05714437
品番
U7742-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
シンプルでオシャレなBEAMS作業服
色
ロイヤルブルー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90-95
渡幅(cm)
38.5
サイズ
3L
素材
ポリエステル100%