トライメイト
マグネットフック カラビナフックタイプ ブラック TR-MGF003シリーズ
TR-MGF003-32-BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
52
注文コード
05718461
品番
TR-MGF003-32-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
強力マグネットで、垂直面にも水平面にもピタッと吸着。
取り外しできるカラビナ式フックで、吊り下げたアイテムをしっかりホールド。
質量(g)
52
磁石寸法(mm)
Φ32
本体寸法(cm)
Φ3.2×1.7(カラビナ含む全長5.5)
材質
ネオジム磁石
色
ブラック
内径(Φmm)
カラビナ:約32×12
可動範囲
カラビナ:自在回転、前後180度