曜日別特売
TR-MGF003-25-BK マグネットフック カラビナフックタイプ ブラック TR-MGF003シリーズ トライメイト 05718470

TR-MGF003-25-BK マグネットフック カラビナフックタイプ ブラック TR-MGF003シリーズ トライメイト 05718470
TR-MGF003-25-BK マグネットフック カラビナフックタイプ ブラック TR-MGF003シリーズ トライメイト 05718470
TR-MGF003-25-BK マグネットフック カラビナフックタイプ ブラック TR-MGF003シリーズ トライメイト 05718470

マグネットフック カラビナフックタイプ ブラック TR-MGF003シリーズTR-MGF003-25-BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
37
注文コード
05718470
品番
TR-MGF003-25-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

強力マグネットで、垂直面にも水平面にもピタッと吸着。
取り外しできるカラビナ式フックで、吊り下げたアイテムをしっかりホールド。

質量(g)
37
磁石寸法(mm)
Φ25
本体寸法(cm)
Φ2.5×1.7(カラビナ含む全長5.5)
材質
ネオジム磁石
色
ブラック
内径(Φmm)
カラビナ:約32×12
可動範囲
カラビナ:自在回転、前後180度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする