CKD
PKAシリーズ(空気用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC200
接続口径
1 1/2
1 1/2
2
1 1/4
管接続口径
40フランジ
40フランジ
50フランジ
32フランジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05718492
品番
PKA-14-27-AC100V
参考基準価格(税別)
¥62,840
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
接続口径
1 1/2
外形寸法(mm)
255×180
オリフィス(mm)
40
管接続口径
40フランジ
定格電圧(V)
AC100
ポート数
2
作動方式
パイロットキック式
CADデータダウンロード