曜日別特売
PKA-14-27-AC200V PKAシリーズ(空気用) CKD 05718501

PKAシリーズ(空気用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
接続口径1 1/2
管接続口径40フランジ
内容量1個注文コード05718501品番PKA-14-27-AC200V
参考基準価格(税別)¥62,840販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
接続口径1 1/2外形寸法(mm)255×180オリフィス(mm)40管接続口径40フランジ定格電圧(V)AC200ポート数2作動方式パイロットキック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする