bitstrong(ビットストロング)
アキュドーズ CRシリンジ・CRディスペンサー用 ホワイト 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
05721096
品番
BS-DENT-40-8
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
・流動性複合材料、グラスアイオノマー、コア材料、セメントなどを充填してCRシリンジ、CRディスペンサーの先端に取り付けて使用します。
・低~中粘度CRシリンジ用です。
材質
PP(チューブ)、ワックス(プラグ)
色
半白色
質量(g)
0.3
サイズ(mm)
Φ8×27.5(チューブ)、Φ5×11(プラグ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000418
医薬品医療機器等法
一般医療機器