曜日別特売

ディスタルエンドカッター セーフティホールド機能付き 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用

ディスタルエンドカッター セーフティホールド機能付き 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用 - bitstrong(ビットストロング)ディスタルエンドカッター セーフティホールド機能付き 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用 - bitstrong(ビットストロング)

・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・歯列矯正用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
・口腔内でブラケットから飛び出たメインワイヤーの端を切断した瞬間に、切り落とされたワイヤーの破片をそのまま器具の先端で保持する安全機能が付加されています。

用途
・歯列矯正の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・ブラケットから飛び出たメインワイヤーの端を安全に切断します。
・ニッパーとして使用できます。
材質
ステンレス
質量(g)
77
サイズ(mm)
110×93×12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05729627FD-DENT-5601
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする