メテックス
オーロラショッピングバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05721428
品番
AUSBST-BR
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪をたためば、コンパクトに。
開口部はファスナー仕様
用途
買い物用に。
旅行用に。
トラスコ品番
362-2641
色
ブラウン
材質
バッグ/ポリエステル、底板/ポリプロピレン、タイヤ/EVA
幅(mm)
390
高さ(mm)
625
奥行(mm)
220
注意
※耐荷重:10kg