曜日別特売
AUSBST-RD オーロラショッピングバッグ メテックス 05721437

 

AUSBST-RD オーロラショッピングバッグ メテックス 05721437
AUSBST-RD オーロラショッピングバッグ メテックス 05721437
AUSBST-RD オーロラショッピングバッグ メテックス 05721437
AUSBST-RD オーロラショッピングバッグ メテックス 05721437
AUSBST-RD オーロラショッピングバッグ メテックス 05721437

オーロラショッピングバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード05721437品番AUSBST-RD
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

車輪をたためば、コンパクトに。
開口部はファスナー仕様

用途
買い物用に。
旅行用に。
トラスコ品番
362-2651
色
レッド
材質
バッグ/ポリエステル、底板/ポリプロピレン、タイヤ/EVA
幅(mm)
390
高さ(mm)
625
奥行(mm)
220
注意
※耐荷重:10kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする