千代田通商
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ寸法T
-
注文コード
05723767
品番
F4R-00SC
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
中間部分でのスピ-ドコントロ-ル。省スペ-ス、集中制御に最適!
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
0.7
制御方向
メーターアウト/メーターイン
適合チューブ外径D(Φmm)
4
ねじ寸法T
-
流体
圧縮空気
材質(本体)
樹脂
質量(g)
10.2
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
40.0
寸法F(mm)
7.0
寸法B2(mm)
29.1
寸法B1(mm)
25.5
寸法G(mm)
5.5
寸法C(Φmm)
10
寸法J(Φmm)
3.3
色(本体)
黒
トラスコ品番
223-0411
適合チューブ外径(Φmm)
4