千代田通商
タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
6
4
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05723812
品番
M6R-M5-I
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
15
寸法C1(mm)
31.1
寸法C2(mm)
33.5
寸法E(mm)
13
寸法L(mm)
11
二面幅H(mm)
8
適合チューブ外径D(Φmm)
6
ねじ寸法T
M5
材質(本体)
真鍮/樹脂
質量(g)
11.5
流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターイン
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応