曜日別特売
4-01SC-I タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商 05723995

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじ寸法TR1/8
寸法A(mm)20.6
制御方向メーターイン
内容量1個注文コード05723995品番4-01SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥872

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

寸法A(mm)20.6寸法B1(mm)39.2寸法B2(mm)42.4寸法C(mm)Φ11寸法E(mm)19寸法L(mm)15二面幅H(mm)12適合チューブ外径(Φmm)4ねじ寸法TR1/8形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)質量(g)30.5使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057239954-01SC-I104475784-01SC-I4-01SC-I フジスピードコントローラα (金属) 千代田通商 10447578フジスピードコントローラα (金属)千代田通商1個
849
税込934
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする