曜日別特売
FM6R-M5-I タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー 千代田通商 05724126

FM6R-M5-I タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー 千代田通商 05724126
FM6R-M5-I タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー 千代田通商 05724126

タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05724126品番FM6R-M5-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥928

滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)22.3寸法B1(mm)33.5寸法B2(mm)33.5寸法C(Φmm)13寸法E(mm)15寸法L(mm)11.5二面幅H(mm)8適合チューブ外径D(Φmm)6ねじ寸法TM5×0.8トラスコ品番754-3387材質(本体)真鍮/樹脂質量(g)11.5流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05724126FM6R-M5-I10447273FM6R-M5-IFM6R-M5-I ファイブミニスピードコントローラα 千代田通商 10447273ファイブミニスピードコントローラα千代田通商1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする