曜日別特売
B8R-02SC-I タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商 05724573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード05724573品番B8R-02SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60寸法A(mm)24.2寸法B1(mm)44.9寸法B2(mm)50寸法E(mm)23寸法C(Φmm)15寸法P(mm)17二面幅H(mm)14寸法L(mm)17チューブ挿入長さ(mm)17.5制御方向メーターイン質量(g)39.5接続ねじ1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05724573B8R-02SC-I10448086B8R-02SC-IB8R-02SC-I フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商 10448086フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする