曜日別特売
10R-03SC-I タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商 05725727

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじ寸法TR3/8
内容量1個注文コード05725727品番10R-03SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

寸法A(mm)26.6寸法B1(mm)49.2寸法B2(mm)55.5寸法C(Φmm)17寸法E(mm)25.5寸法L(mm)19.1二面幅H(mm)17適合チューブ外径(Φmm)10ねじ寸法TR3/8形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール質量(g)58使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)18.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0572572710R-03SC-I1044767510R-03SC-I10R-03SC-I フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン 千代田通商 10447675フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする