曜日別特売
8-03SC-O タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商 05725912

8-03SC-O タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商 05725912
8-03SC-O タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商 05725912

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじ寸法TR3/8
寸法A(mm)23.7
制御方向メーターアウト
内容量1個注文コード05725912品番8-03SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,310

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

寸法A(mm)23.7寸法B1(mm)45.9寸法B2(mm)51寸法C(mm)14寸法E(mm)24寸法L(mm)17.6二面幅H(mm)17適合チューブ外径(Φmm)8ねじ寸法TR3/8トラスコ品番360-1153形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)質量(g)56.5使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057259128-03SC-O394816878-03SC-O8-03SC-O フジスピードコントローラα 千代田通商 39481687フジスピードコントローラα千代田通商1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする