曜日別特売
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538

- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538
- ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト TENMA(天馬) 05726538

ポータブルシャワーヘッド バスミー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05726538
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
¥3,980

水中の異物を除去しながら旅先でも快適なバスタイムをサポートします。
軽量コンパクト設計で軽くてかさばりにくい。
ジョイント部は世界で広く採用されている国際G1/2を採用する事で国内・海外の標準ホースに対応。工具不要で取付も簡単です。(全ての環境を保証するものではございません。一部規格外の環境では別途アダプターが必要な場合があります。本製品にはアダプターは同梱されておりません。無理に取り付けた場合破損するおそれがあります。予めご了承ください。)

用途
シャワーヘッド コンパクト 持ち運び
材質
本体:ASA樹脂・コポリエステル樹脂(ECOZENR)・ポリプロピレン・ステンレスSUS304・シリコーンゴム、フィルター:ポリプロピレン、防水ポーチ:塩素化ポリエチレン
質量(g)
142
サイズ(cm)
幅6.1×奥行6.8×高さ13.2
注意
※浄水のサイン⇒交換目安は1~2か月。使用環境や水質によって異なりますが汚れが見えた時や水圧が大きく下がった時が交換の目安です。
※使用後はすべての部品を取り外し、水気を拭き取った後、風通しの良い場所でしっかり乾燥させたうえでポーチにしまってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする