曜日別特売

毎日ナノバブル美容シャワーヘッド

毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]毎日ナノバブル美容シャワーヘッド - オムニ[家電]

100mlあたり約10憶個以上のナノバブルを発生させ、毛穴の奥まで入り込んで皮脂や汚れを浮かび上がらせて取り除くナノバブルシャワーヘッドです。ナノバブルは洗浄力だけでなく、しっとりうるおいのある肌やツヤ髪を育てる美容シャワー。用途に併せて5モードに切替られるシャワーヘッドを採用しています。

セット内容
本体、変換アダプター×4、フィルター×4、パッキン×4
材質
ABS樹脂、TPR、POM樹脂
寸法(mm)
約250×80×75
質量(g)
190
モード
5モードスライドレバー式
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05726547OMC-BTMG001
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする