曜日別特売
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547

OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547
OMC-BTMG001 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 05726547

毎日ナノバブル美容シャワーヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05726547
品番
OMC-BTMG001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

100mlあたり約10憶個以上のナノバブルを発生させ、毛穴の奥まで入り込んで皮脂や汚れを浮かび上がらせて取り除くナノバブルシャワーヘッドです。ナノバブルは洗浄力だけでなく、しっとりうるおいのある肌やツヤ髪を育てる美容シャワー。用途に併せて5モードに切替られるシャワーヘッドを採用しています。

セット内容
本体、変換アダプター×4、フィルター×4、パッキン×4
材質
ABS樹脂、TPR、POM樹脂
寸法(mm)
約250×80×75
質量(g)
190
モード
5モードスライドレバー式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする