C6-02SCH-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726734

C6-02SCH-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726734
C6-02SCH-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726734
C6-02SCH-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 05726734

タッチコネクター/スピードコントローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじ寸法R1/4
制御方向メーターアウト
質量(g)51
51
48
106
111
126
133
144
151
38
40
43
44
47
56
60
64
68
72
82
87
88
93
内容量1個注文コード05726734品番C6-02SCH-O
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

適合チューブ外径(Φmm)6質量(g)51制御方向メーターアウトねじ寸法R1/4トラスコ品番330-7727材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする