※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクター/スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
12
4
6
8
ねじ寸法
R1/4
M5
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
制御方向
メーターイン
メーターアウト
メーターイン
質量(g)
64
64
64
60
106
111
126
133
144
151
38
40
43
44
47
48
51
56
68
72
82
87
88
93
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05727041
品番
C8-02SCH-I
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)
8
質量(g)
64
制御方向
メーターイン
ねじ寸法
R1/4
材質(本体)
真鍮
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1