※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクター/スピードコントローラーβ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
12
6
8
ねじ寸法
R1/4
M5
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
制御方向
メーターアウト
メーターアウト
メーターイン
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05727111
品番
CB6-02SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,620
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)
6
質量(g)
62
制御方向
メーターアウト
ねじ寸法
R1/4
材質(本体)
真鍮
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05727111
CB6-02SC-O
10446038
CB6-02SC-O
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属
千代田通商
1個
¥
1,698
税込
¥1,868
注文コードが変更になりました