千代田通商
タッチコネクター/スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
12
4
6
8
ねじ寸法
R3/8
M5
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
制御方向
メーターアウト
メーターアウト
メーターイン
質量(g)
68
68
68
72
106
111
126
133
144
151
38
40
43
44
47
48
51
56
60
64
82
87
88
93
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05727434
品番
C8-03SC-O
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)
8
質量(g)
68
制御方向
メーターアウト
ねじ寸法
R3/8
トラスコ品番
330-7808
材質(本体)
真鍮
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1