OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670

OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670
OWL-CBA6AC-5-BL 耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729670

耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・本体質量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
本体質量(g)
0.5m:約 14
注文コード
05729670
品番
OWL-CBA6AC-5-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
ケーブルバンド付属
安心の3年保証

色
ブルー
本体質量(g)
0.5m:約 14
寸法(m)
0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
0.5m:約 16× 8× 519
付属品
シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
材質
TPE、ナイロン
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器
Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器
保証期間
3年間
出力仕様
最大3A充電対応
通信速度
最大480Mbps(理論値)
ケーブルタイプ
Type-C
耐屈曲回数
約120000回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする