耐屈曲12万回 急速3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C 超タフケーブル
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
ケーブルバンド付属
安心の3年保証
- 付属品
- シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
- 材質
- TPE、ナイロン
- 規格
- USB2.0規格準拠
- コネクタ形状
- USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
- 適合機器
- Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器
- 保証期間
- 3年間
- 出力仕様
- 最大3A充電対応
- 通信速度
- 最大480Mbps(理論値)
- ケーブルタイプ
- Type-C
- 耐屈曲回数
- 約120000回
- 内容量
- 1個
全20種類を絞り込む
色
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ
















