千代田通商
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ寸法T
R1/8
注文コード
05729683
品番
FS4R-01SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,678
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターアウト
適合チューブ外径D(Φmm)
4
ねじ寸法T
R1/8
流体
圧縮空気
材質(本体)
SUS303/樹脂
質量(g)
20.5
寸法H(mm)
12.0
寸法A(mm)
22.3
寸法B2(mm)
42.4
寸法B1(mm)
39.2
色(本体)
黒
寸法L(mm)
15.5
寸法E(mm)
19.5
適合チューブ外径(Φmm)
4