曜日別特売
FS6R-02SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729701

FS6R-02SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729701
FS6R-02SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729701
FS6R-02SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729701

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6ねじ寸法TR1/4注文コード05729701品番FS6R-02SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,960

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト適合チューブ外径D(Φmm)6ねじ寸法TR1/4流体圧縮空気材質(本体)SUS303/樹脂質量(g)33.2寸法H(mm)14.0寸法A(mm)24.8寸法B2(mm)50.1寸法B1(mm)44.9色(本体)寸法L(mm)17.5寸法E(mm)23.5適合チューブ外径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05729701FS6R-02SC-O48899182FS6R-02SC-OFS6R-02SC-O ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 48899182ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト千代田通商1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする