曜日別特売

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8ねじ寸法TR3/8注文コード05729762品番FS8R-03SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,757

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト適合チューブ外径D(Φmm)8ねじ寸法TR3/8流体圧縮空気材質(本体)SUS303/樹脂質量(g)55.3寸法H(mm)17.0寸法A(mm)26.8寸法B2(mm)56.0寸法B1(mm)49.7色(本体)寸法L(mm)19.1寸法E(mm)25.5適合チューブ外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする