OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767

OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767
OWL-CBA6CC-20-WH 耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05729767

耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・本体質量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
本体質量(g)
2m:約 51
注文コード
05729767
品番
OWL-CBA6CC-20-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD60W充電に対応
データ転送対応
ケーブルバンド付属
安心の3年保証

色
ホワイト
本体質量(g)
2m:約 51
寸法(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2m:約 12× 7× 2003
付属品
シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
材質
TPE、ナイロン
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器
パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器
保証期間
3年間
出力仕様
最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
通信速度
最大480Mbps(理論値)
ケーブルタイプ
Type-C
耐屈曲回数
約120000回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする