耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル

耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル - OWLTECH(オウルテック)

やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD60W充電に対応
データ転送対応
ケーブルバンド付属
安心の3年保証

付属品
シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
材質
TPE、ナイロン
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器
パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器
保証期間
3年間
出力仕様
最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
通信速度
最大480Mbps(理論値)
ケーブルタイプ
Type-C
耐屈曲回数
約120000回
内容量
1個
全20種類を絞り込む
色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
本体質量(g)
寸法(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05729749OWL-CBA6CC-20-BLブルー2m:約 5122m:約 12× 7× 2003
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729767OWL-CBA6CC-20-WHホワイト2m:約 5122m:約 12× 7× 2003
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729810OWL-CBA6CC-5-BLブルー0.5m:約 120.50.5m:約 12× 7× 501
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729828OWL-CBA6CC-10-BKブラック1m:約 2311m:約 12× 7× 1020
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729846OWL-CBA6CC-10-BLブルー1m:約 2311m:約 12× 7× 1020
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729871OWL-CBA6CC-5-PUパープル0.5m:約 120.50.5m:約 12× 7× 501
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729889OWL-CBA6CC-30-PUパープル3m:約 8633m:約 12× 7× 3026
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729907OWL-CBA6CC-15-WHホワイト1.5m:約 361.51.5m:約 12× 7× 1513
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729959OWL-CBA6CC-5-BKブラック0.5m:約 120.50.5m:約 12× 7× 501
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729968OWL-CBA6CC-30-BLブルー3m:約 8633m:約 12× 7× 3026
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
05729986OWL-CBA6CC-15-PUパープル1.5m:約 361.51.5m:約 12× 7× 1513
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730099OWL-CBA6CC-30-WHホワイト3m:約 8633m:約 12× 7× 3026
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730117OWL-CBA6CC-15-BKブラック1.5m:約 361.51.5m:約 12× 7× 1513
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730221OWL-CBA6CC-15-BLブルー1.5m:約 361.51.5m:約 12× 7× 1513
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730291OWL-CBA6CC-5-WHホワイト0.5m:約 120.50.5m:約 12× 7× 501
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730440OWL-CBA6CC-20-BKブラック2m:約 5122m:約 12× 7× 2003
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730476OWL-CBA6CC-10-WHホワイト1m:約 2311m:約 12× 7× 1020
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730492OWL-CBA6CC-20-PUパープル2m:約 5122m:約 12× 7× 2003
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730501OWL-CBA6CC-10-PUパープル1m:約 2311m:約 12× 7× 1020
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05730519OWL-CBA6CC-30-BKブラック3m:約 8633m:約 12× 7× 3026
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする