- 色
- ホワイト
- 本体質量(g)
- 3m:約 88
- 寸法(m)
- 3
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 3m:約 16× 8× 3021
- 付属品
- シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
- 材質
- TPE、ナイロン
- 規格
- USB2.0規格準拠
- コネクタ形状
- USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
- 適合機器
- Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器
- 保証期間
- 3年間
- 出力仕様
- 最大3A充電対応
- 通信速度
- 最大480Mbps(理論値)
- ケーブルタイプ
- Type-C
- 耐屈曲回数
- 約120000回