※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ寸法T
R3/8
注文コード
05729805
品番
FS10R-03SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターアウト
適合チューブ外径D(Φmm)
10
ねじ寸法T
R3/8
流体
圧縮空気
材質(本体)
SUS303/樹脂
質量(g)
54.9
寸法H(mm)
17.0
寸法A(mm)
26.8
寸法B2(mm)
56.0
寸法B1(mm)
49.7
色(本体)
黒
寸法L(mm)
19.1
寸法E(mm)
25.5
適合チューブ外径(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05729805
FS10R-03SC-O
48899146
FS10R-03SC-O
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました