- 本体質量(g)
- 1m:約 22
- 寸法(m)
- 1
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1m:約 12× 7× 1015
- 付属品
- シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
- 材質
- TPE、ナイロン
- 色
- ホワイト
- コネクタ形状
- USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)
- 適合機器
- Type-C:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Lightning:iPhone、iPad、iPod、その他Lightningコネクタ対応Apple製アクセサリー
- 保証期間
- 3年間
- 出力仕様
- 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
- 通信速度
- 最大480Mbps(理論値)
- ケーブルタイプ
- Lightning
- 耐屈曲回数
- 約120000回