耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning 超タフケーブル
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD60W充電に対応
データ転送対応
MFi認証取得なので安心
ケーブルバンド付属
安心の3年保証
- 付属品
- シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
- 材質
- TPE、ナイロン
- 色
- ホワイト
- コネクタ形状
- USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)
- 適合機器
- Type-C:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Lightning:iPhone、iPad、iPod、その他Lightningコネクタ対応Apple製アクセサリー
- 保証期間
- 3年間
- 出力仕様
- 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
- 通信速度
- 最大480Mbps(理論値)
- ケーブルタイプ
- Lightning
- 耐屈曲回数
- 約120000回
- 内容量
- 1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ




















