- 本体質量(g)
- 0.5m:約 15
- 寸法(m)
- 0.5
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 0.5m:約 16× 8× 522
- 付属品
- シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
- 材質
- TPE、ナイロン
- 色
- ホワイト
- コネクタ形状
- USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
- 適合機器
- Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Lightning:iPhone、iPad、iPod、その他Lightningコネクタ対応Apple製アクセサリー
- 保証期間
- 3年間
- 出力仕様
- 最大2.4A充電対応
- 通信速度
- 最大480Mbps(理論値)
- ケーブルタイプ
- Lightning
- 耐屈曲回数
- 約120000回