- 色
- ブルー
- 本体質量(g)
- 1.5m:約 36
- 寸法(m)
- 1.5
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1.5m:約 12× 7× 1513
- 付属品
- シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
- 材質
- TPE、ナイロン
- 規格
- USB2.0規格準拠
- コネクタ形状
- USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
- 適合機器
- パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器
- 保証期間
- 3年間
- 出力仕様
- 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
- 通信速度
- 最大480Mbps(理論値)
- ケーブルタイプ
- Type-C
- 耐屈曲回数
- 約120000回