OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327

OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327
OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327
OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327
OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327
OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327
OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327
OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327
OWL-CBA6AL-10-WH 耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル OWLTECH(オウルテック) 05730327

耐屈曲12万回 急速2.4A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning 超タフケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は本体質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
1m:約 24
注文コード
05730327
品番
OWL-CBA6AL-10-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大2.4Aの急速充電に対応
データ転送対応
MFi認証取得なので安心
ケーブルバンド付属
安心の3年保証

本体質量(g)
1m:約 24
寸法(m)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1m:約 16× 8× 1011
付属品
シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
材質
TPE、ナイロン
色
ホワイト
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
適合機器
Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Lightning:iPhone、iPad、iPod、その他Lightningコネクタ対応Apple製アクセサリー
保証期間
3年間
出力仕様
最大2.4A充電対応
通信速度
最大480Mbps(理論値)
ケーブルタイプ
Lightning
耐屈曲回数
約120000回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする