#606-PB 油圧ブレーカー NAKATAKI 05734202

油圧ブレーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し8日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05734202
品番
#606-PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

道路工事・基礎工事・解体作業などに大活躍です!

付属品
・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
・ガスボンベ(窒素)
・アダプター(圧力計付き)
・チゼル2本
※ワンタッチは付いておりません
仕様
窒素ガス補充目安(kg/m2):8~11
コマツ(参考機種):PC02 PC02-1A PC03-1 PC03-2 PC08UU PC09 PC10MR-1 PC10MR-2 PC10UU-3 PC10UU-5 PC05-1新しい型 PC05-1A PC09-1 PC10MR PC10MR-2
クボタ(参考機種):K005 K008 K013 K015 KH007 KH012 KH014 KH31 KH35 KH5 KX005 KX012 KX014 RX141 U15-1 U15-2 U15-3 KH007 U008 U008-5 U10 U10-1 U10-3
ヤンマー(参考機種):B05 B07 B08 SV05-B SV05-C SV05-D SV08(J09) Vio9 Vio10
コベルコ(参考機種):SK005 SK007-1 SK007-2 SK007-3 SK09SR SK10SR-2 SK10SR-3
IHI(参考機種):8NX IS10Z IS4GX3 IS7FX IS7GX IS7GX3 IS9UX
CAT(参考機種):005 008CR 010CR ME05 ME08 MM08B
日立(参考機種):EX8-2 ZX8U-2 EX10U EX10U-1B EX14 EX15U EX15UR ZX10U-2
ハニックス(参考機種):H08 N080-2
北越(参考機種):AX08
用途
バックホー用アタッチメント
質量(kg)
80
色
ブルー
クラス
0.5~1.5(t)
打撃数(bpm)
800~1400
ピン間距離(mm)
130(取付許容範囲100mm~160mm)
径(Φmm)
チゼル:35
ピン径(Φmm)
25・30
注意
※必ずお読みください
※ご使用の機械の配管設備がアタッチメントに適合するかご確認ください。
※油圧ホースを繋ぐ際のアダプター(エルボ)は、お客様でご用意ください。
※本体にはガスを入れ準備しておりますので、ガスは補充せずご使用ください。
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※掲載機種は一例です。その他多数の機種に対応しております。
※アーム幅はスペーサーシムにて対応いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※重量物のため荷降ろしにフォークリフト等が必要です。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の方、ご自身で荷下ろしができない方は西濃運輸支店止めでの発送が可能です。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする