三信化工
パブリック・トレイ 長方形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
寸法(mm)
352×268×18
注文コード
05734281
品番
RT-152Y【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
再生原料使用の為、強度・耐久性が若干劣ります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
352×268×18
色
イエロー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
R-PP製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇