曜日別特売
OT-02B-Y (2線式片出し)【ワケあり】 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 05734588

※サンプル画像 (色が黄色になります)

標準形テープスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はタイプ・色・動作力など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
高感度動作力形
色
黄
動作力
約6.5N(650gf)
注文コード
05734588
品番
OT-02B-Y (2線式片出し)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

世界各国に輸出され、主に安全確保といったFA関連機器等に使用されております。
住宅・店舗(HAホームオートメーション)や医療・福祉機器など、身近な分野にも使用され活躍しております。

用途
コンベア、エレベーター、娯楽機器のシート(マット)センサ、医療機器、各種自動化機器や防犯用及びセーフティエッジの内蔵センサなど。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
黄
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
耐電圧
AC500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500メガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)
1470(150)(Φ100押圧板1分間)
曲げ角度
約R50
全長(mm)
1000
リード線
VFF0.75mm20.5m付(標準)
動作力
約6.5N(650gf)
質量(g/m)
約100
タイプ
高感度動作力形
テープ幅(mm)
19
厚さ(mm)
4.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
850-0325
使用温度範囲(℃)
-10~60
接点構成
1a接点
寿命
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
耐電圧(V/min)
AC500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする