曜日別特売

FCPEV

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
サイズ
5P×0.9mm
注文コード
05734640
品番
FCPEV 5P×0.9mm【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980

絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。
さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。
(FCPEV-SC,SB)
シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE)
直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)

適合規格
FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402
EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421
用途
電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
5P×0.9mm
包装形態
紙巻
条長(m)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【対より】左より(よりピッチは隣接異ピッチとする)【より合わせ】最外層左より、識別:青、黄、緑、赤、紫、白
材質
遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ
温度範囲(℃)
(適応)-15~60
材質(シース)
塩化ビニル混合物(非鉛品)
材質(絶縁体)
ポリエチレン混合物
絶縁体標準厚さ(mm)
0.23
シース標準厚さ(mm)
1.0
シース色
黒
材質(導体)
電気用軟銅線(JIS C 3102による)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする